AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 692-D5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 692-D5

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 692-D5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851039478

Codice prodotto

PZZFR 692-D5

Cod. produttore

FR 692-D5

Produttore

PZZ

FR 692-D5. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Allungato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.