PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 693-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 693-D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851085826
Codice prodotto
PZZFR 693-D2
Cod. produttore
FR 693-D2
Produttore
PZZ
FR 693-D2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Snodato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


