PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 901 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FR 901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851040542
Codice prodotto
PZZFR 901
Cod. produttore
FR 901
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino corto. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.