PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 993-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FR 993-D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851094415
Codice prodotto
PZZFR 993-D2
Cod. produttore
FR 993-D2
Produttore
PZZ
FR 993-D2. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Snodato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


