AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 996-X INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FR 996-X

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 996-X INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851094132

Codice prodotto

PZZFR 996-X

Cod. produttore

FR 996-X

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento.