AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D024-F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896D024-F1M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896D024-F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851100178

Codice prodotto

PZZFS 1896D024-F1M2

Cod. produttore

FS 1896D024-F1M2

Produttore

PZZ

FS 1896D024-F1M2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Piegato. Apertura positiva: Sì.