PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E024-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896E024-F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Con indicatore di stato - no
Forza di ritenuta - 1100 N
Confezione
1 PZ
EAN
8018851097041
Codice prodotto
PZZFS 1896E024-F1
Cod. produttore
FS 1896E024-F1
Produttore
PZZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Con indicatore di stato:
no
Forza di ritenuta:
1100 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
24...24 V
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
56 mm
Altezza del sensore:
135 mm
Lunghezza del sensore:
38.2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67



