PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 1896E024-FM2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 1896E024-FM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851104138
Codice prodotto
PZZFS 1896E024-FM2
Cod. produttore
FS 1896E024-FM2
Produttore
PZZ
FS 1896E024-FM2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Unità di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo E eccitato. Azionatore: Diritto.