AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2896D024-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2896D024-F

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2896D024-F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851042430

Codice prodotto

PZZFS 2896D024-F

Cod. produttore

FS 2896D024-F

Produttore

PZZ

FS 2896D024-F. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Diritto. Apertura positiva: Sì.