PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2996D024-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2996D024-F3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042744
Codice prodotto
PZZFS 2996D024-F3
Cod. produttore
FS 2996D024-F3
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì. Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 24V AC/DC.