PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 2996E024-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 2996E024-F2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851042867
Codice prodotto
PZZFS 2996E024-F2
Cod. produttore
FS 2996E024-F2
Produttore
PZZ
FS 2996E024-F2. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo E eccitato. Azionatore: Snodato. Apertura positiva: Sì.


