PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3096D120-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 3096D120-F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851043062
Codice prodotto
PZZFS 3096D120-F1
Cod. produttore
FS 3096D120-F1
Produttore
PZZ
FS 3096D120-F1. Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete. Testa: Testa orientabile. Tipo solenoide : Tipo D diseccitato. Azionatore: Piegato. Apertura positiva: Sì.