PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFS 3096D120 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAG - FS 3096D120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851043048
Codice prodotto
PZZFS 3096D120
Cod. produttore
FS 3096D120
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con elettromagnete ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete.Apertura positiva: Sì. Descrizione: Testa orientabile. Modalità lavoro: Principio D, alimentazione solenoide 120V AC.