PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FX 202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851045110
Codice prodotto
PZZFX 202
Cod. produttore
FX 202
Produttore
PZZ
FX 202. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


