PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2093 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FX 2093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851086434
Codice prodotto
PZZFX 2093
Cod. produttore
FX 2093
Produttore
PZZ
FX 2093. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.