PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851047152
Codice prodotto
PZZFX 501
Cod. produttore
FX 501
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino corto. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.