PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 521 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FX 521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851047404
Codice prodotto
PZZFX 521
Cod. produttore
FX 521
Produttore
PZZ
FX 521. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.