PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 533 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FX 533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851047510
Codice prodotto
PZZFX 533
Cod. produttore
FX 533
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.