AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 5A2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FX 5A2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 5A2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851207785

Codice prodotto

PZZFX 5A2

Cod. produttore

FX 5A2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate M 20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.