PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 615-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FX 615-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851093814
Codice prodotto
PZZFX 615-M2
Cod. produttore
FX 615-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate M 20x1,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.