AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFZ 520 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FZ 520

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFZ 520 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851053238

Codice prodotto

PZZFZ 520

Cod. produttore

FZ 520

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido.