PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA050F-5PNH90 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA050F-5PNH90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti di scambio - 0
Larghezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851298394
Codice prodotto
PZZHP AA050F-5PNH90
Cod. produttore
HP AA050F-5PNH90
Produttore
PZZ
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
100.6 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
4 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.3 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo


