PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052D-KAMH15 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052D-KAMH15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851237218
Codice prodotto
PZZHP AA052D-KAMH15
Cod. produttore
HP AA052D-KAMH15
Produttore
PZZ
HP AA052D-KAM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NC scattolento (52D). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 5 poli per unità di contatto a 2 contatti. Apertura positiva: Sì. Angolo di attivazione: angolo di attivazione di 15°.


