AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052F-KAM

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052F-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851129940

Codice prodotto

PZZHP AA052F-KAM

Cod. produttore

HP AA052F-KAM

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera. Corpo in metallo, uscita cavo dall'altoGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto lento.Apertura positiva: Sì. Connettore: M12 8 poli.