AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052M-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AA052M-KAM

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AA052M-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851136993

Codice prodotto

PZZHP AA052M-KAM

Cod. produttore

HP AA052M-KAM

Produttore

PZZ

HP AA052M-KAM. Interruttore di sicurezza a cerniera. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x50 mm). Unità di contatto: 2NO+2NC a scatto lento (52M). Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 a 8 poli per unità di contatto a 4 contatti. Apertura positiva: Sì.