AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050F-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB050F-KSM

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB050F-KSM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851155536

Codice prodotto

PZZHP AB050F-KSM

Cod. produttore

HP AB050F-KSM

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dal bassoGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+2NC a scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Connettore: M12 8 poli.