PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052D-2PN INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052D-2PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851238024
Codice prodotto
PZZHP AB052D-2PN
Cod. produttore
HP AB052D-2PN
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posterioreGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC a scatto lento. Apertura positiva: Sì. Lunghezza cavo: 2m.