PIZZATO ELETTRICA S. - PZZHP AB052D-KAM INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIERA - HP AB052D-KAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851191787
Codice prodotto
PZZHP AB052D-KAM
Cod. produttore
HP AB052D-KAM
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a cerniera. Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'altoGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 2NC scatto lento.Apertura positiva: Sì. Connettore: M12 5 poli.