AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZMS 42 MICROINTERRUTTORE A LEVA CON ROTELLA - MS 42

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851056369

Codice prodotto

PZZMS 42

Cod. produttore

MS 42

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

17.4 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

49.2 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

42.3 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Microinterruttore a leva con rotella.