AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110CV-DN2 Interruttore precablato modulare a leva

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA B110CV-DN2 Interruttore precablato modulare a leva

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851151903

Codice prodotto

PZZNA B110CV-DN2

Cod. produttore

NA B110CV-DN2

Produttore

PZZ

Interruttori di posizione Pizzato precablati modulari con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653