PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNA G112LE-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA - NA G112LE-DN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851153273
Codice prodotto
PZZNA G112LE-DN2
Cod. produttore
NA G112LE-DN2
Produttore
PZZ
Interruttori di posizione Pizzato precablati modulari con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653