AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB G110AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NB G110AB-DN2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNB G110AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851154225

Codice prodotto

PZZNB G110AB-DN2

Cod. produttore

NB G110AB-DN2

Produttore

PZZ

Interruttori di posizione precablati modulari Pizzato con custodia metallica e grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653