PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF B120AB-DN2 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF B120AB-DN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851149177
Codice prodotto
PZZNF B120AB-DN2
Cod. produttore
NF B120AB-DN2
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mmGrado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto rapido.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino. Connettore: Connettore in tecnopolimero con cavo 6x0,5 mm².Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 2 m, 6 fili.


