PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G110AB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO - NF G110AB-DMK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851226120
Codice prodotto
PZZNF G110AB-DMK
Cod. produttore
NF G110AB-DMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino. Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento.Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino. Connessione: Connettore M12 da destra.