AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D6D411C-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D6D411C-F31

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D6D411C-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851386985

Codice prodotto

PZZNG 2D6D411C-F31

Cod. produttore

NG 2D6D411C-F31

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie, 1 ingresso di programmazione, 1 ingresso di attivazione elettromagnete, 2 uscite sicure OSSD PNP, 1 uscitadi segnalazione Protezione chiusa, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata. Configurazione coperchio: 1 pulsante bianco 1NO+1NC, 1 pulsante giallo 1NO+1NC 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC. Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31.