PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNG 2D7E311A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NG 2D7E311A-F30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851316685
Codice prodotto
PZZNG 2D7E311A-F30
Cod. produttore
NG 2D7E311A-F30
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico. Modalità lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS22 uscite sicure OS1 OS2, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa O3, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata O4, 1ingresso di attivazione elettromagnete I4, Nota: Disponibile solo completo di azionatore. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata. Configurazione coperchio: Coperchio standard. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.


