PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPA 50100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 50100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851174339
Codice prodotto
PZZPA 50100
Cod. produttore
PA 50100
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Nero (RAL 9017). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.