AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12040-BM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12040-BM2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZPX 12040-BM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851392436

Codice prodotto

PZZPX 12040-BM2

Cod. produttore

PX 12040-BM2

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.