AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE DL1A5L00 DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM SENZ - VE DL1A5L00

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVE DL1A5L00 DISCO LUMINOSO LAMPEGGIANTE 60 MM SENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851293764

Codice prodotto

PZZVE DL1A5L00

Cod. produttore

VE DL1A5L00

Produttore

PZZ

Disco luminoso lampeggiante Ø 60 mm, senza marcatura. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Alimentazione: 24 Vac/dc. Diametro: 60 mm. Colore: Giallo. Tipologia di indicazione: Lampeggiante.