AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF KIT35 KIT SCATOLA PER PULSANTI 22 MM - VF KIT35

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF KIT35 KIT SCATOLA PER PULSANTI 22 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851059537

Codice prodotto

PZZVF KIT35

Cod. produttore

VF KIT35

Produttore

PZZ

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Diametro delle aperture:

22 mm

KIT scatola per pulsanti ø 22 mm. da abbinare con VF KIT31 - VF KIT29. Grado di protezione IP65.