PIZZATO ELETTRICA S. - PZZVF VAM4X25BW-X VITI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX - VF VAM4X25BW-X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8018851306440
Codice prodotto
PZZVF VAM4X25BW-X
Cod. produttore
VF VAM4X25BW-X
Produttore
PZZ
Viti di sicurezza M4x25 in acciaio inox. Impronta: OneWay, AISI 304. Viti bombate ad impronta OneWay in acciaio inox. Questo tipo di viti non possono essere tolte o manomesse mediante attrezzature di uso comune. Ideali per il fissaggio degli azionatori di dispositivi di sicurezza in conformità a EN ISO 14119.