PLATEK LIGHT SRL - PLK1015664.01 M.ONE P. 150MM 1 LED 7,8W-4000K 4 FIN-NE - 1015664.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 7.8 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003509
Codice prodotto
PLK1015664.01
Cod. produttore
1015664.01
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
7.8 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
624 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I