PLATEK LIGHT SRL - PLK1050664.06 M.ONE P. 500MM 1 LED 10,5W-4000K 4 FIN-G - 1050664.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 10.3 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000004962
Codice prodotto
PLK1050664.06
Cod. produttore
1050664.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
10.3 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1040 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



