PLATEK LIGHT SRL - PLK1517311.06 ONE 2.0 PR. 9 LED 20,5W-3000K SPOTDALI-G - 1517311.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005077
Codice prodotto
PLK1517311.06
Cod. produttore
1517311.06
Produttore
PLK
ONE 2.0 Proiettore - ONE un cubo dal design rigoroso e geometrico, che unisce sobria eleganza con grande flessibilite di utilizzo: il corpo base pu'essere installato per ottenere luce radente come proiettore con l'apposita staffa. Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 20,5W 2205lm 3000K - 9°. Colore: Grigio.



