PLATEK LIGHT SRL - PLK1517317.09 ONE 2.0 PR. 9 LED 20,5W-3000K ELL.DALI-B - 1517317.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 21.7 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005069
Codice prodotto
PLK1517317.09
Cod. produttore
1517317.09
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
21.7 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2250 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
193 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
20.5...20.5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
150 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



