PLATEK LIGHT SRL - PLK1967611.07 MOON 300 AP./P. 3 LED 7,9W-3000K 1 FIN-C - 1967611.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 7.9 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003896
Codice prodotto
PLK1967611.07
Cod. produttore
1967611.07
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
7.9 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
313 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
250 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II



