PLATEK LIGHT SRL - PLK1968621.07 MOON P. 800MM 6 LED 15W-3000K 2 FIN-CORT - 1968621.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 14.9 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000943
Codice prodotto
PLK1968621.07
Cod. produttore
1968621.07
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
14.9 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
250 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II