AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3255116.09 MESH TAVOLO BATTERIA 1 4,5W-3000K WIDE-B - 3255116.09

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003906

Codice prodotto

PLK3255116.09

Cod. produttore

3255116.09

Produttore

PLK

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

415 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Bronzo

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con l'interruttore:

no

Alimentatore incluso:

Montaggio a parete:

no

Con presa di corrente:

no

Colore della luce:

Bianco

MESH da tavolo a batteria - 3000K - Testa e base realizzate in alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Asta realizzata in acciaio verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in policarbonato opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore: Li-ion battery pack incluso. Apertura di fascio: Largo. LED Bianco 4,5 W 450 lm 3000K - 87°. Finitura bronzo.