PLATEK LIGHT SRL - PLK3270116.09 MESH SOSP 480 LED 12W-3000K WIDE-BRON - 3270116.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1050 lm
Max prestazioni del sistema - 12 W
Colore del corpo - Bronzo
Diametro - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000437
Codice prodotto
PLK3270116.09
Cod. produttore
3270116.09
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1050 lm
Max prestazioni del sistema:
12 W
Colore del corpo:
Bronzo
Diametro:
200 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
480...480 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
100 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100