PLATEK LIGHT SRL - PLK3333611.09 TRIS 900MM 1 LED 21W-3000K-COLORE BRONZO - 3333611.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bronzo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 20.8 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000001258
Codice prodotto
PLK3333611.09
Cod. produttore
3333611.09
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
20.8 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
900 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
160 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II



